空調空冷服 バッテリーセット(2024)

空調空冷服 バッテリーセット(2024) 日新被服

プロ仕様 空調空冷服 ファンセット FS21用のバッテリーセットです。
12V、MAXパワーで約8時間連続稼働。バッテリー交換の煩わしさを解消。

セット内容バッテリー、専用充電器、取扱説明書、保証書 寸法(mm)116×73×28 質量(g)約325 出力電圧(V)(強)12、(中)9、(弱)5 充電時間電池:約3時間45分 バッテリー容量(Ah)77 入力端子充電:USB-C バッテリー容量(mAh)20000 出力端子ファン作動:USB-A ファンFS21-500 バッテリー稼動時間(強)9.2、(中)17.5、(弱)50 入力電力(W)充電:最大18 電解質の種類(半固体)リチウムポリマー 内容量1セット
注意
※TRファンとTRバッテリーは必ず以下のセットでご使用下さい。(厳守事項)
※ FBS21デバイス (FS21ファン+BS21バッテリー)または、FBS6デバイス (FS6ファン+BS6バッテリー)
※ 上記モデル、メーカー非適合モデル、他社モデルとの混同使用は故障等の原因になります。(保証対象外)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
81341315 BS21-500
14,000
9,980
10,978 (税込)
8日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする