ネームランド用 汎用テープカートリッジ カシオ XR-12WE 互換テープ 白 黒文字 8m 12mm幅 2個パック
対応テープカートリッジ:XR-12WE
対応ラベルライター:カシオ ネームランド KL-V460、KL-G2、KL-M7、KL-E300、KL-H75、KL-P40(KL-P40-WE/KL-P40-BU)、KL-SP100、KL-SP100-CK、KL-SP10、KL-SP10-PN、KL-SP10-SA、KL-P30、KL-SA10、KL-T70、KL-V450、KL-E20、KL-F10、KL-G1、KL-HD1、KL-H50、KL-M40、KLD-350、KL-M50、KL-P50-BE、KL-P50-WE
※2024年3月時点の対応機種です。最新の対応情報はメーカーホームページでご確認ください。
カシオ ネームランドでご使用いただける互換テープカートリッジです。
剥離紙にはスリットが入っているため、簡単に剥がすことが可能です。
お得なテープカートリッジ2本セットです。
適合機種カシオ ネームランド KL-V460、KL-G2、KL-M7、KL-E300、KL-H75、KL-P40(KL-P40-WE/KL-P40-BU)、KL-SP100、KL-SP100-CK、KL-SP10、KL-SP10-PN、KL-SP10-SA、KL-P30、KL-SA10、KL-T70、KL-V450、KL-E20、KL-F10、KL-G1、KL-HD1、KL-H50、KL-M40、KLD-350、KL-M50、KL-P50-BE、KL-P50-WE ※2024年3月時点の対応機種です。最新の対応情報はメーカーホームページでご確認ください。
セット内容テープカートリッジ(2個)、取扱説明書
種別互換品
適合機種メーカーCASIO
アズワン品番64-6439-04
純正品番XR-12WE
内容量1セット(2個)
オフィス機器 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
2025-02-19
- 用途:
- ラベル作成
価格的に安く大量に消費するものなので助かります。
これからも使用予定です。
2024-11-15
- 用途:
- 事務
純正が廃盤になり、こちらの互換性カートリッジを購入しましたが、品質は十分満足できると思います。リーズナブルな価格で助かります。
- 対象商品:
- 24779476
2020-02-24
- 用途:
- 日報ファイルのタイトル貼り付け
12mm幅の使用が多いので、安いネームランド探していました。厚み少し薄めですが、印字もきれいで、問題ないです。
- 対象商品:
- 24779476
2020-03-11
- 用途:
- 互換テープが有ることを知らなかった
有限会社コーエイ機器 様
(製造業)
たまたま見つけて、試しに注文してみたが、とりあえず問題なく使えた。