ネームランド用 汎用テープカートリッジ カシオ XR-18WE 互換テープ 白 黒文字 8m 18mm幅 2個パック

ネームランド用 汎用テープカートリッジ カシオ XR-18WE 互換テープ 白 黒文字 8m 18mm幅 2個パック カラークリエーション ネームランド用 汎用テープカートリッジ カシオ XR-18WE 互換テープ 白 黒文字 8m 18mm幅 2個パック カラークリエーション ネームランド用 汎用テープカートリッジ カシオ XR-18WE 互換テープ 白 黒文字 8m 18mm幅 2個パック カラークリエーション ネームランド用 汎用テープカートリッジ カシオ XR-18WE 互換テープ 白 黒文字 8m 18mm幅 2個パック カラークリエーション ネームランド用 汎用テープカートリッジ カシオ XR-18WE 互換テープ 白 黒文字 8m 18mm幅 2個パック カラークリエーション ネームランド用 汎用テープカートリッジ カシオ XR-18WE 互換テープ 白 黒文字 8m 18mm幅 2個パック カラークリエーション ネームランド用 汎用テープカートリッジ カシオ XR-18WE 互換テープ 白 黒文字 8m 18mm幅 2個パック カラークリエーション
(1件のレビュー)

対応テープカートリッジ:XR-18WE
対応ラベルライター:カシオ ネームランド KL-V460、KL-G2、KL-M7、KL-E300、KL-H75、KL-P40(KL-P40-WE/KL-P40-BU)、KL-SP100、KL-SP100-CK、KL-SP10、KL-SP10-PN、KL-SP10-SA、KL-P30、KL-SA10、KL-T70、KL-V450、KL-E20、KL-F10、KL-G1、KL-HD1、KL-H50、KL-M40、KLD-350、KL-M50、KL-P50-BE、KL-P50-WE
※2024年3月時点の対応機種です。最新の対応情報はメーカーホームページでご確認ください。
カシオ ネームランドでご使用いただける互換テープカートリッジです。
剥離紙にはスリットが入っているため、簡単に剥がすことが可能です。
お得なテープカートリッジ2本セットです。

適合機種カシオ ネームランド KL-V460、KL-G2、KL-M7、KL-E300、KL-H75、KL-P40(KL-P40-WE/KL-P40-BU)、KL-SP100、KL-SP100-CK、KL-SP10、KL-SP10-PN、KL-SP10-SA、KL-P30、KL-SA10、KL-T70、KL-V450、KL-E20、KL-F10、KL-G1、KL-HD1、KL-H50、KL-M40、KLD-350、KL-M50、KL-P50-BE、KL-P50-WE ※2024年3月時点の対応機種です。最新の対応情報はメーカーホームページでご確認ください。 セット内容テープカートリッジ(2個)、取扱説明書 種別互換品 適合機種メーカーCASIO アズワン品番64-6439-09 純正品番XR-18WE 内容量1セット(2個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
24779528 CTC-CXR18WE-2P 白に黒文字 18.0 8.0
3,170
1,998
2,198 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
24779528
2023-08-31
用途:
シール作り
サービス業

汎用品だが、使用に充分耐えられる。使用頻度が多いから、こちらで満足しています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネームランド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする