テプラPRO用 汎用テープカートリッジ キングジム SS9K 互換テープ 白 黒文字 8m 9mm幅 2個パック

テプラPRO用 汎用テープカートリッジ キングジム SS9K 互換テープ 白 黒文字 8m 9mm幅 2個パック カラークリエーション テプラPRO用 汎用テープカートリッジ キングジム SS9K 互換テープ 白 黒文字 8m 9mm幅 2個パック カラークリエーション テプラPRO用 汎用テープカートリッジ キングジム SS9K 互換テープ 白 黒文字 8m 9mm幅 2個パック カラークリエーション テプラPRO用 汎用テープカートリッジ キングジム SS9K 互換テープ 白 黒文字 8m 9mm幅 2個パック カラークリエーション テプラPRO用 汎用テープカートリッジ キングジム SS9K 互換テープ 白 黒文字 8m 9mm幅 2個パック カラークリエーション テプラPRO用 汎用テープカートリッジ キングジム SS9K 互換テープ 白 黒文字 8m 9mm幅 2個パック カラークリエーション テプラPRO用 汎用テープカートリッジ キングジム SS9K 互換テープ 白 黒文字 8m 9mm幅 2個パック カラークリエーション

対応テープカートリッジ:SS9K
対応ラベルライター:キングジム 「テプラ」PRO SR45、SR5900P、SR5500P、SR-RK2、SR-GL1、SR530、SR750、SR170、SR370、SR-R680
※2024年1月時点の対応機種です。最新の対応情報はメーカーホームページでご確認ください。
キングジム 「テプラ」PROでご使用いただける互換テープカートリッジです。
剥離紙にはスリットが入っているため、簡単に剥がすことが可能です。
お得なテープカートリッジ2本セットです。

適合機種キングジム 「テプラ」PRO SR45、SR5900P、SR5500P、SR-RK2、SR-GL1、SR530、SR750、SR170、SR370、SR-R680 ※2024年1月時点の対応機種です。最新の対応情報はメーカーホームページでご確認ください。 セット内容テープカートリッジ(2個)、取扱説明書 種別互換品 適合機種メーカーキングジム アズワン品番64-6439-34 純正品番SS9K 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
31595437 CTC-KSS9K-2P 白に黒文字 9 8
2,280
1,398
1,538 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする