Bluetoothワイヤレスヘッドホン
いつでも・どこでも・どなたでも♪シンプルスタイルのヘッドホンです。簡単操作で通話も音楽も楽しめ、またワイヤレスでも有線でもお好みのスタイルでご使用いただけます。
片側2cmずつ無段階伸縮で自分にピッタリのサイズで使えます。また使わない時は折りたたんで収納可能。MicroSDスロットが搭載されており、mp3形式の音楽データなら直接再生ができ便利です。
質量(g)120
周波数拡散方式:GFSK
連続使用時間(時間)約3.5(使用環境や条件により異なる)
電池チリ有無ポリマー電池150mAh
対応メディアmicroSD(32GBまでを推奨)
送信出力class2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)17×7×17.5~19.5(展開時)、16×7×10(折り畳み時)
再生周波数帯域(Hz)20~20k
充電時間(時間)約3.5(使用環境や条件により異なる)
主材質ABS、PP、PU、綿
周波数(GHz)2.4
BluetoothV5.0
通信距離(m)約10
ワット数35mW
対応プロファイルA2DP/AVRCP/HFP
内容量1台
注意
※有線でご使用の場合はオーディオ接続コネクターケーブルを別途ご用意ください。本商品にオーディオケーブルは付属しておりません。※全てのBluetooth機器との接続を保証したものではありません。機種によってはバージョンやプロファイルが同じでも対応していない場合もございます。
※OSやアップデートにより本製品が使用不可になった場合の保証は致しかねます。