光 スタンドサイン LSサイン オーク 無地
標示が大きく書体は読みやすいユニバーサルデザインフォントを使用しています(日本語・英語のみ)
標示面は文字・ピクトがみやすいマット仕上げです。
景観にマッチするデザインです。
用途屋内標示
トラスコ品番684-1487
材質PVC
厚さ(mm)2
色ブラック
高さ(mm)415
取付方式自立式
奥行(mm)150
間口(mm)220
縦(mm)450
横(mm)220
標示内容無地
表示内容無地
内容量1台
注意
※風など当たる場所では重石などをご使用ください。