光 スタンドサイン LSサイン ホワイト 無地

光 スタンドサイン LSサイン ホワイト 無地 光 光 スタンドサイン LSサイン ホワイト 無地 光 光 スタンドサイン LSサイン ホワイト 無地 光 光 スタンドサイン LSサイン ホワイト 無地 光 光 スタンドサイン LSサイン ホワイト 無地 光 光 スタンドサイン LSサイン ホワイト 無地 光

標示が大きく書体は読みやすいユニバーサルデザインフォントを使用しています(日本語・英語のみ)
標示面は文字・ピクトがみやすいマット仕上げです。
景観にマッチするデザインです。

用途屋内標示 トラスコ品番684-0836 材質PVC 厚さ(mm)2 ホワイト 高さ(mm)415 取付方式自立式 奥行(mm)150 間口(mm)220 縦(mm)450 横(mm)220 標示内容無地 表示内容無地 内容量1台
注意
※風など当たる場所では重石などをご使用ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
81344465 LS2245W-N
3,000
2,598
2,858 (税込)
当日出荷

メーカー直送
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フロアサインスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする