伊勢藤
アウトドアテーブルPICNO同色2台入り
ピクニックなどに便利な折りたたみ式テーブル 同色2台組
材質
天板・回転脚:ABS樹脂 トレー:AS樹脂 差し込み金具・取付ネジ:ステンレス鋼
質量(g)
700
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
417×120×130
耐熱温度(℃)
100
耐冷温度(℃)
-20
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81347825
-
1個
グリーン
¥
2,200
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
81347834
-
1個(2台)
カーキ
¥
2,200
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
81347850
-
1個(2台)
ピンク
¥
2,200
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください