ハローキティ ニコニコピック

ハローキティ ニコニコピック トルネ ハローキティ ニコニコピック トルネ

お弁当のおかずを手軽にアレンジ♪

材質ABS樹脂 高さ(mm)12 質量(g)17 縦(mm)42 横(mm)15 耐熱温度(℃)70 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
81347588 HK-25
500
498
548 (税込)
4日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「弁当小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする