クレヨンしんちゃん 抗菌シート

クレヨンしんちゃん 抗菌シート トルネ クレヨンしんちゃん 抗菌シート トルネ

作ったお弁当にのせるだけ

材質ポリプロピレン(銀イオン抗菌剤添加) 質量(g)11 縦(mm)60 横(mm)100 耐熱温度(℃)130 耐冷温度(℃)-50 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
81347536 2654850
300
298
328 (税込)
4日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする