ランタス カフェ丼ランチ HLB-CD800

ランタス カフェ丼ランチ HLB-CD800 - アスベルランタス カフェ丼ランチ HLB-CD800 - アスベルランタス カフェ丼ランチ HLB-CD800 - アスベル

通常のお弁当メニューにも、どんぶりランチにも使い分けができる、便利な2容器構成の保温ランチ。

材質保温ケース:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、保温ケースフタ:PP(中材:発泡PP断熱材)、止め具・リング・おかず容器本体・ご飯容器本体:PP、おかず容器フタ:シリコーンゴムネイビー高さ(mm)144質量(g)484縦(mm)120横(mm)153内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81347405A3256
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする