HAUS カッティングペアボード

HAUS カッティングペアボード - 小久保工業所HAUS カッティングペアボード - 小久保工業所HAUS カッティングペアボード - 小久保工業所

スベリにくいペアまな板。シートまな板付きで食材に応じた使い分けができ衛生的!

材質本体/ポリプロピレン、ストッパー/熱可塑性エラストマー、シートまな板/ポリプロピレン高さ(mm)350質量(g)306縦(mm)5横(mm)240内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81353188-
1,000
999
1,099(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

まな板・解凍ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする