お弁当応援!サンドイッチ用たまごメーカー

お弁当応援!サンドイッチ用たまごメーカー - 貝印

料理を通じて心豊かに育ってほしい。
chuboos!は、そんな想いをかなえるキッチンツールです。
たまごサンドを作るときに便利な、ゆでたまごのみじん切り器です。ゆで卵をつぶす→マヨネーズなどと和える→保存がこれ一つでできます。

材質本体・フタ・アミ枠/ポリプロピレン(耐熱温度140℃、耐冷温度-20℃)、アミ/18-8ステンレススチール高さ(mm)82質量(g)158縦(mm)118横(mm)180内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81354238000FG5189
1,300
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抜き型・細工用品・皮むき・卵切り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする