ダイニングテーブルセット ワゴン付き
食事やテレワーク、お子様のリビング学習などに使用できるダイニングテーブル・チェア4脚・ワゴンのセットです。ダイニングテーブルは木天板とスチール脚の組み合わせですっきりとしたデザインです。天板は熱、水、傷に強いメラミン樹脂を使用しています。配線をまとめられるコンセントプレートと配線留め付きで、ケーブル類もすっきりできます。ダイニングチェアは座面と背もたれにファブリック生地を採用しています。お部屋にあたたかみをプラスします。適度に傾いた座面と背もたれが身体にフィットし、座り心地の良いチェアです。ダイニングワゴンはダイニングやリビングで活躍するスリムなワゴンです。置き方により、見せる収納・隠す収納で使い分けて使用できます。上段・中段はオープンタイプで使用頻度の高いものの収納に便利です。下段は高さのあるものも収納可能です。側面の開口部からの取り出しもできます。キャスター付きで移動がラクに行えます。4個のうち2個はロック機能付きです。お客様組み立てとなります。ワゴンのみ組み立て番号付きです。
材質テーブル:【天板】合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)【パイプ部】スチール(エポキシ樹脂塗装)
寸法(mm)チェア:435×495×765、チェア背もたれ:400×205、ワゴン:196×570×621
質量(g)テーブル:16360
耐荷重(kg)テーブル:30、ワゴン:全体20、天板5、底板10、棚板5
テーブル寸法(mm)1196×700×710
内寸法(mm)ワゴン収納:上段:158×533、中段:158×533×156、下段(前):158×215×313、下段(後):158×300×313
天板寸法(mm)テーブル:1196×700(中央に10のスリット入り)
天板高さH(mm)テーブル:710
適応体重(kg)チェア最大(約):90
内容量1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。