ちょい研ぎシャープナー

ちょい研ぎシャープナー - 貝印

冷蔵庫まわりに貼り付けて収納できるマグネット付き。

材質本体/ABS樹脂(耐熱温度80度)、砥石/アランダム系セラミック砥石、砥石軸受/ポリアセタール(耐熱温度80℃)、磁石/ネオジム磁石、滑り止め/熱可塑性エラストマー(耐熱温度70度)高さ(mm)27質量(g)32縦(mm)91横(mm)40内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81360048000AP0165
900
879
967(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

砥石・包丁差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする