貝印
ネオ・ベニス コーヒースプーン
表面が美しいコーヒースプーン
材質
18-8ステンレススチール
長さ(mm)
122
形状
コーヒースプーン
色
シルバー
高さ(mm)
13
質量(g)
12
横(mm)
25
食器の種類
洋食器
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81360170
096FA4005
オープン
¥
249
¥
274
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください