関孫六
関孫六 桧 まな板450×300
刃あたりがよく、包丁の刃が傷みにくいのが特徴です。
側面に樹脂加工をしているため、乾きが早く黒ずみをおさえます。
材質
本体/桧
高さ(mm)
20
質量(g)
1220
縦(mm)
450
横(mm)
300
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81360066
000AP5220
¥
7,500
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください