関孫六
関孫六 千切り器 極細 レギュラー
先を直置きして調理する時に滑りにくいように滑り止めと、ボールに載せて調理する時に安定する切り欠き付。
食材が目詰まりしにくい快適仕様です。
千切り幅:約1mm
材質
本体/ABS樹脂(耐熱温度100度)、刃部/ステンレススチール
高さ(mm)
30
質量(g)
103
縦(mm)
295
横(mm)
100
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81360084
000DH3331
¥
1,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください