曜日別特売

のりまきDAYS 太巻

のりまきDAYS 太巻 - 小久保工業所のりまきDAYS 太巻 - 小久保工業所のりまきDAYS 太巻 - 小久保工業所

ポンッとおすだけで上手に太巻き寿司ができる。

材質ポリプロピレン高さ(mm)237質量(g)106縦(mm)57横(mm)65内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81354798KK-282
215
209
230(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抜き型・細工用品・皮むき・卵切り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする