小久保工業所 小久保工業所の 防災用品 小久保工業所の 避難用品 小久保工業所の 保護具 緊急簡易ブランケット(静音タイプ)2枚入 緊急簡易ブランケット(静音タイプ)2枚入 注文コード 81354807 注文コード 81354807 注文コード 81354807 カシャカシャ音が少ない静音タイプ。避難先でも周りを気にせずに使えます。 材質アルミニウム、低密度ポリエチレン 質量(g)144 縦(mm)2100 横(mm)1300 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 KM-461 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 81354807 KM-461 ¥500 ¥499 ¥499 ¥549 (税込) 5日以内出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 避難用品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 防災用 たためるヘルメット アイリスオーヤマ 税込¥5,498 ¥4,998 バスケットへ 「日本防炎協会認定」アルミ防災ずきん ファミリー・ライフ 税込¥4,398 ¥3,998 バスケットへ 【日本防炎協会認定】防災頭巾【S/M/L】 アイリスオーヤマ 税込¥2,748~ ¥2,498~ 防災シューズ ADX-01 ANDEX[シューズ] 税込¥17,578 ¥15,980 防犯・防災 避難持出8点セット 2375061 CRECOTE 税込¥5,938 ¥5,398 バスケットへ エアーベッド シングル 専用ポンプ付き YAMAZEN(山善) 税込¥2,528 ¥2,298 バスケットへ 防災セット (災害対策30点 & 電動ポンプ内蔵エアベッドセット) YAMAZEN(山善) 税込¥13,178 ¥11,980 バスケットへ 洗えるふんわり寝袋 リバーシブル ヒラカワ 税込¥4,378 ¥3,980 バスケットへ 難燃生地の保管庫 トートタイプ ヒラカワ 税込¥4,378 ¥3,980 バスケットへ 防災リュック コンロ+ボンベセット アイリスオーヤマ 税込¥17,578 ¥15,980 バスケットへ 防災リュック ヘルメットセット アイリスオーヤマ 税込¥16,478 ¥14,980 バスケットへ 防災リュック 寝具セット アイリスオーヤマ 税込¥17,578 ¥15,980 バスケットへ 防災リュック 衛生用品セット アイリスオーヤマ 税込¥15,378 ¥13,980 バスケットへ 防災リュック 防災小型家電セット アイリスオーヤマ 税込¥16,478 ¥14,980 バスケットへ カトラリーマルチツール TAKAGI(高儀) 税込¥1,099 ¥999 バスケットへ 大きくて肌にやさしいウエットタオル50枚入り TAKAGI(高儀) 税込¥3,738 ¥3,398 バスケットへ 大きくて肌にやさしいウエットタオル10枚入り TAKAGI(高儀) 税込¥736 ¥669 バスケットへ カラビナマルチツール TAKAGI(高儀) 税込¥945 ¥859 バスケットへ 充電器 乾電池式 HAC 税込¥813 ¥739 バスケットへ 呼び笛 ストラップ付き コンテック(KONTEC) 税込¥274 ¥249 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ安全用品/防災・防犯用品/安全標識防災用品避難用品保護具 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「避難用品」にはこんなカテゴリがあります 保護具 非常用袋・セット 寝袋・毛布 その他避難用品 シェアする マイページ 最近見た商品