LEDダウンライト

LEDダウンライト DAIKO(大光電機) LEDダウンライト DAIKO(大光電機)

LED交換不可
黒コーン
■色温度切替機能付(2700K・5000K)
■調光可能(1%~100%)
※壁スイッチで色温度のみ切替可能
■調光には適合調光器(別売)をご使用ください
■シーンコントローラーは使用できません
傾斜天井にも使用可能(55°まで)
器具色:黒
配光角:60°
枠:鋼板 黒塗装/アクリル 乳白(マット)
光源寿命:50,000時間
近接限度距離:0.1m
■取付可能天井厚5~25mm
■拡散パネル付

寸法(mm)(器具)径Φ116 埋込穴Φ100 埋込深71 電源AC100V専用 取付場所埋込専用 ランプLED内蔵 色温度(K)2700K・5000K 光色電球色・昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応 調光方式楽調(位相調光|逆位相調光) 演色指数(Ra)83 内容量1台
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
電圧×電流(VA)
定格光束(Lm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
81363959 DDL-6479FBG 8 75 14 600 白熱灯100W相当
10,000
5,498
6,048 (税込)
4日以内出荷

返品不可
81366095 DDL-6395FBG 5.8 62 10 360 白熱灯60W相当
9,000
4,898
5,388 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする