LEDダウンライト
LED交換不可
黒コーン
■色温度切替機能付(2700K・3500K)
■調光可能(1%~100%)
※壁スイッチで色温度のみ切替可能
■調光には適合調光器(別売)をご使用ください
■シーンコントローラーは使用できません
傾斜天井にも使用可能(55°まで)
器具色:黒
配光角:60°
枠:鋼板 黒塗装/アクリル 乳白(マット)
光源寿命:50,000時間
近接限度距離:0.1m
■取付可能天井厚5~25mm
■拡散パネル付
寸法(mm)(器具)径Φ116 埋込穴Φ100 埋込深71
電源AC100V専用
取付場所埋込専用
ランプLED内蔵
色温度(K)2700K・3500K
光色電球色・温白色
RoHS指令(10物質対応)対応
調光方式楽調(位相調光|逆位相調光)
演色指数(Ra)83
内容量1台