LEDシーリング

LEDシーリング DAIKO(大光電機)

LED交換不可
クイック取付式/カバー回転式
■プルレススイッチ付(全灯-※点灯-常夜灯) ※消灯前の調色調光状態
■調色機能付(6500K~2700K)
■調光機能付(5%~100%)
■常夜灯6段階調光
■別売 DP-40091使用時傾斜天井使用可能(55°まで)
■別売 DP-40638使用時竿縁天井使用可能
■消費効率昼白色時
■調光器併用不可
■シーンコントローラーは使用できません。
~6畳
枠:白木(一部竹)カバー:強化和紙/カバー:アクリル乳白(マット)
光源寿命:40,000時間

長さ(mm)510 幅(mm)510 高さ(mm)134 電圧(V)AC100 消費電力(W)29.5 ランプLED内蔵 色温度(K)6500~2700 光源色昼光色~電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)112.2 容量(VA)30 光束(Lm)3310 LED寿命(時間)40000 RoHS指令(10物質対応)対応 調光方式調色調光(リモコン調光) 演色指数(Ra)83 調光の可否 調色の可否 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
81362796 DCL-41333
52,000
28,980
31,878 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする