VQZ200・300 Series 3ポートソレノイドバルブ 直接配管形 単体

VQZ200・300 Series 3ポートソレノイドバルブ 直接配管形 単体 SMC

リード線取出方法L形プラグ コネクタリード線付(長さ300mm) 切換方式メタルシール N.C. ボディ型式直接配管形 保護構造防塵 シリーズVQZ300 ボディ幅18mm ポート数3 管接続口径2(A)ポート:Rc1/4 最高使用圧力(MPa)0.7 ねじの種類Rc 対応IP65 使用流体空気 排気方式パイロット弁個別排気 最低使用圧力(MPa)0.1 周囲温度および使用流体温度(℃)‐10~50(ただし凍結なきこと。) 手動操作方式ロック式(要工具形) 最大作動頻度(Hz)20 給油不要 取付姿勢自由 コイル電圧(V)DC12 RoHS指令(10物質対応)対応 ファンクション標準タイプ マニュアルプッシュ式/ロック式(要工具形) 耐振動/耐衝撃30m/s2/150m/s2 オーダーメイド仕様標準 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
81369717 VQZ312-6LB1-02-F
8,910
7,998
8,798 (税込)
13日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする