曜日別特売

マグネットフック ネオジム強力

マグネットフック ネオジム強力 - 杉原産業マグネットフック ネオジム強力 - 杉原産業マグネットフック ネオジム強力 - 杉原産業マグネットフック ネオジム強力 - 杉原産業マグネットフック ネオジム強力 - 杉原産業マグネットフック ネオジム強力 - 杉原産業マグネットフック ネオジム強力 - 杉原産業マグネットフック ネオジム強力 - 杉原産業
(1件のレビュー)

ネオジム磁石を使用した超強力なマグネットフックです。
10Φから42Φまで8種類をご用意しました。

RoHS指令(10物質対応)対応特性強力内容量1個
注意
※吸着対象の材質や表面状況により耐荷重および吸着力は大きく変わります。

※個体差や使用状況に大きく左右されるため耐荷重および吸着力は参考の値とさせていただきます。

※実際の取付け場所でご確認の上、十分な余裕を持ってご使用ください。

※垂直方向に垂直吸着力[kg]以上の力を加えた場合、磁石が離脱する場合があります。

※耐荷重および水平吸着力は垂直壁面に取り付けた場合の値、垂直吸着力は天井面に取り付けた場合の値です。

※耐荷重および吸着力の計測は、金属片(SS400 t20 研磨仕上げ 無電解ニッケルメッキ処理)対してテストした値です。

※非常に強力な磁石のため皮膚の挟み込み等にご注意ください。

※非常に強力な磁石のため吸着対象面に傷がつく場合があります。

※吸着面に保護フィルム等を貼り付ける事で緩和することができます。

※非常に強力な磁石のため吸着後の取り外しが困難な場合があります。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全高(mm)
耐荷重(kg)
ねじ径M
ベース径(Φmm)
ベース高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81368834MFC10330.1フック部:M3D:10h:5
225
209
230(税込)
当日出荷
81368850MFC12330.4フック部:M3D:12h:5
225
209
230(税込)
当日出荷
81368859MFC16351フック部:M4D:16h:5
225
209
230(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月10日
81368868MFC20362フック部:M4D:20h:7
225
209
230(税込)
当日出荷
81368877MFC25453フック部:M5D:25h:8
300
279
307(税込)
当日出荷
81368886MFC32485フック部:M6D:32h:8
455
429
472(税込)
当日出荷
81368895MFC36486フック部:M6D:36h:8
605
569
626(税込)
当日出荷
81368904MFC42489フック部:M6D:42h:8.6
805
759
835(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-05
用途: 鍵の保管に使用
オキツ工務店自動車・二輪車・自転車関連業

磁石が協力で鍵程度の重さではしっかりと保持してくれ安心感がある。これでもう少し値段が安ければ最高なのだが。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする