TogoPower ADVANCE1550 ポータブル電源 防災安全協会推奨
『TogoPower ADVANCE1550 ポータブル電源 防災安全協会推奨』は、純正弦波、1500W(瞬間最大3000W)、容量1512Wh/ 420000mAhを小型軽量で実現しています。多くの電気製品で、余裕の能力を発揮します。パススルー機能搭載です。AC充電、ソーラーパネル、シガーソケットからの充電が可能で、アウトドア、非常時での利便性が向上しています。ワイヤレス充電ができるスマートフォンなら、置くだけで充電が可能です。ソーラーパネルで充電する時に、その出力を最大化できる最適な電流×電圧の値を自動で制御する機能を搭載しています。ECOモード(省エネモード)搭載で、ECOボタンで簡単設定が可能です。第三者認証機関での検査実施製品です。
用途照明、スマホ、扇風機、調理器具などへの電力供給に。車内での家電製品使用時に。車載バッテリーの負担軽減に。
セット内容Advance1000ポータブル電源本体、シガーソケット(車載プラグ)、100V ACアダプター、取扱説明書、保証カード、感謝カード
容量1512Wh/ 420000mAh
出力【AC】100V、 50/60Hz、 1500W (瞬間最大3000W)
寸法(cm)35.0×26.5×24.0
保証期間12ヶ月(登録後は2年です)
充電方式AC、シガ-ソケット、ソーラーパネル、発電機
出力ポート12(AC出力ポート x 3、USB-Cポート x 2、USB-Aポート x 2、シガーソケット x 1、DC5525 x 2、DC7406 x 1、ワイヤレスチャージャー x 1)
内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |