TogoPower ADVANCE300B ポータブル電源
『TogoPower ADVANCE300B ポータブル電源』は、わずか約2.7kgの300W出力、純正弦波、超軽量、超コンパクトモデルです。SOS点滅も可能なLEDランプを搭載しています。AC充電、ソーラーパネル、USB-C、シガーソケット(USB-C経由)からの充電が可能です。アウトドア、非常時での利便性が向上しています。USBとUSB-Cの2種類を搭載しています。50Hz、60Hzの切換えが可能です。ご利用エリアのHz(周波数)に設定してご利用ください。7つの安全保護回路を搭載しています。V0グレードの難燃性ボディを採用しています。第三者認証機関での検査実施製品です。
用途照明、スマホ、扇風機、調理器具などへの電力供給に。車内での家電製品使用時に。車載バッテリーの負担軽減に。
セット内容Advance300Bポータブル電源本体、100V ACアダプター、取扱説明書、保証カード
容量231Wh / 62400mAh
出力【AC】100V、 50/60Hz、 300W (瞬間最大400W)【DC】USB-3.0 x1、USB-PD x2、シガーソケット x1
寸法(cm)19.2×14.2×14.8
保証期間12ヶ月(登録後は2年です)
内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |