TogoPower A120W 折り畳み式 ソーラーパネル
『TogoPower 折り畳み式 ソーラーパネル』のソーラーパネルは効率的な単結晶セルパネルで作られて、セルが規則正しく並んでいるため電力ロスが少なくて優れた性能が備えます。可視光透過率が高くETFE フイルムで、転換効率は一般的な太陽パネルより30%以上向上させて最大25%に達します。より高い出力電力を提供して充電時間をさらに短縮します。DC5521、DC5525、DC7909、XT60、アンダーソンなど5種類のコネクタ付きが同梱されており、ポータブル電源だけではなく、市販のほとんどのポータブル電源へ充電できます。規則正しく並んでいる単結晶セル高い出力転換率が持ち、1000wの大容量ポータブル電源では約9-12時間でフル充電ができます。ポータブル電源と組み合わせて地震や台風など災害時に非常用電源としても大活躍です。ソーラー充電器として、QC3.0(USBポート)およびType-Cポート(最大20V 3A)から2台のデバイスを同時充電可能です。Type-Cポートは5V4.5A/9V3A/12V3A/15V3A/20V3Aまで、最大60Wの高出力でPD対応のPCデバイスへ急速充電ができます。スマホ、モバイルバッテリー、タブレット、ラップトップ、GPS、デジタルカメラなど様々な設備に急速充電できます。ソーラーパネルは光透過率が高くのETFEフイルムを採用しております。他のPETフイルムに比べて塗膜厚が厚く、耐熱や耐久性などに優れます。長く日光に当ても高温を恐れず、燃焼や爆発の危険がありません。防水機能はIP65防水等級となっており、通常の小雨や小雪にはIP65規格(電気機械器具の保護等級)に適合しています。約4キロの軽量で折りたたみ式なので、片手でも持ち運びやすいで収納場所もとりません。太陽は時間経過と共に動くため定時的にパネルの向きを変えるとより効率的に発電できます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |