曜日別特売

希望食品 五目ご飯 50袋入

希望食品 五目ご飯 50袋入 - 希望食品希望食品 五目ご飯 50袋入 - 希望食品

『希望食品 五目ご飯 50袋入』は、一度炊飯したご飯を温風で乾燥した乾燥ご飯である「アルファ化米」を使用している食品製品です。お湯や水で戻すだけで召し上がることができます。希望食品のアルファ化米は、炊飯によってお米のアルファ化を行っています。これは炊くときに味付けを行うためで、お米自身に味がついているユニークなアルファ化米です。調理方法はお湯戻しで15分(粥は10分)、水戻しで60分(粥は40分)で食べられる状態になります。お米や具材はできる限り群馬県産の食材を使って調理しています。パウチにはカドでケガをしにくいRノッチを採用しており、そのほか注水線が触ってわかるウェストカットや濡れた手でも持ちやすいすべらない印刷など、多くの工夫が施されています。

用途災害時などの非常食に。内容量(g)100原材料うるち米(国産)、にんじん、ごぼう、こんにゃく、しいたけ、たけのこ水煮、食塩、冷凍ほたて貝ひも、砂糖、かつおだし、こんぶだし、しょうが、植物油脂/水酸化Ca※特定原材料等:不使用栄養成分(標準)【熱量】373kcal【たんぱく質】7.2g【脂質】0.9g【炭水化物】84.0g【食塩相当量】2.2g※1袋(100g)あたり内容量1式(50袋)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81370374SY1531-4
オープン
29,980
32,378(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする