曜日別特売

Anker 347 Power Bank (PowerCore 40000)

Anker 347 Power Bank (PowerCore 40000) - Anker(アンカー)

安心の超大容量:40000mAhの超大容量で、iPhone 13を約8.8回、Galaxy S22を約6.8回、MacBook Airを約2.3回満充電できます (※充電回数はAnker調べ) 。
iPhone 13にも急速充電:USB-Cポートは最大30W出力で、iPhone 13シリーズにも急速充電が可能。一般的な5W出力のモバイルバッテリーに比べ、最大3倍速く充電できます (※iPhone 13を0%から30分充電した場合との比較、Anker調べ) 。
4台まで同時充電が可能:2つのUSB-Aポートと2つのUSB-Cポートを搭載。スマートフォンやワイヤレスイヤホン、タブレット端末などを4台同時に充電することができます。
幅広い対応機種:USB PDに対応し、スマートフォンやタブレット端末からMacBook Airまで広い機器へ急速充電が可能です。

対応機種
スマートフォン
- iPhone 14 / 14 Plus / 14 Pro / 14 Pro Max / iPhone 13 / 13 mini / 13 Pro / 13 Pro Max / iPhone 12 / 12 mini / 12 Pro / 12 Pro Max / 11 / 11 Pro / 11 Pro Max / SE (第2世代) / XS / XS Max / XR / X / 8 / 8 Plus 他
- Galaxy S22 シリーズ / S21 シリーズ 他
- Pixel 6 シリーズ / 5シリーズ 他
タブレット端末
- iPad (第9世代) / iPad Pro (12.9インチ) (第5世代) / iPad Pro (12.9インチ) (第4世代) / iPad Pro (11インチ) (第2世代) / iPad Air (第4世代) /iPad Air (第5世代) / iPad mini (第5世代) / iPad mini (第6世代) 他
その他の対応機種
- Apple Watch / Anker Soundcore Liberty 3 Pro / AirPods / MacBook Air (M1、2020) 他
サイズ約167 x 85 x 46mm容量40000mAh質量(g)約898出力USB-C出力:5V=3A / 9V=3A / 12V=2.5A / 15V=2A / 20V=1.5A (最大30W) | USB-A出力:5V=3A / 9V=2A / 12V=1.5A (最大18W) | 合計出力:5V=6A (各ポート最大30W)最大出力(W)合計:5V=6A (各ポート最大30)内容Anker 347 Power Bank (PowerCore 40000) 、USB-A & USB-C ケーブル (0.6m) 、取扱説明書、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker Japan 公式サイト会員登録後) 、カスタマーサポート入力USB-C入力:5V=3A / 9V=3A / 12V=2.5A / 15V=2A / 20V=1.5A (最大 30W)バッテリー容量(mAh)40000内容量1個
注意
※・モバイルバッテリー本体に20000mAh 7.4Vdc / 148Whで印字されていますが、本製品のセル容量は 40000mAh (4 × 10000mAh) です。
※・パッケージ、製品、取扱説明書にて「Anker 347 Power Bank (PowerCore 40K) 」と記述になっておりますが、「Anker 347 Power Bank (PowerCore 40000) 」となります。
※・Lightning対応機器への充電には別売りのライトニングケーブルをご利用ください。
※・Apple Watchケーブルは付属しておりません。
※・MacBook Pro 13インチ / MacBook Pro 16インチには対応しておりません。
※・製品パッケージは予告なく変更になる場合がございます。ご購入時期によっては異なる製品パッケージでお届けする可能性がございますので、予めご了承ください。なお、製品自体には違いはございません。
※・10000mAhの大容量バッテリーが4個内蔵されています。
※・イヤホンやスマートウォッチ等の入力電流が低い製品には「低電流モード」をご利用ください。電源ボタンを2度押すと低電流モードへ切り替わり、LED表示が緑に点灯します。
※・イヤホンなどの小型電子機器を充電する際は、低電流モードの使用を推奨いたします。通常モードをご利用の場合も過電流になる恐れはございませんが、給電が途中で停止することがございます。
※・本製品の動作温度は約0℃~35℃です。電熱ベストの発熱箇所など動作温度を超える場所でのご利用はお控えください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81370706A1377022
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする