曜日別特売

強力マグネティックスウィーパー MSW

強力マグネティックスウィーパー MSW - ブンリ

磁性体の切削切粉・研削スラッジを回収するマグネット応用機器。
SWと比べてコンパクトで高磁力タイプです。
回収後はレバーを引いて簡単に切粉を落とせます。使用用途に応じてサイズをお選びください。

用途マシンテーブルのT溝等 狭い場所の磁性切粉や手が届かない所の清掃、床に散乱した磁性切粉の回収などにご使用ください。材質ワーク:FC・FCD/スチール/超硬形状切粉:砂状/綿状/粒状/針状/小カール状/(50mm以下)/小カール状/(51mm~100mm)サイズ研削切粉:超微粒子(5μm~10μm)/微粒子(10μm~100μm)/粗粒子(0.1mm~0.5mm)分類磁性体対応機械工作:研削盤/工具研削盤/シェービング盤/ホーニング盤/超仕上盤/(スーパーフィニッシャー)/転造盤/マシニングセンタ/#30マシニングセンタ/ブローチ盤/NC旋盤/自動盤/歯切り盤/ガンドリル/焼入れ機/切削専用機/洗浄機クーラント水溶性/油性加工内容研削/切削内容量1本
関連資料:カタログ(0.86MB) (0.07MB)取扱説明書:(0.3MB)
注意
※・強い磁界が発生するため、時計などの精密機器やPC・携帯・磁気カードを近づけるとその機能を損なう恐れがあります。
※ペースメーカー使用者は取り扱わないでください。
※・強い磁力が発生するため、不用意に鋼板などに近づけると強い吸着力によって急に引き付けられ、けがをする危険があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法L1(mm)
寸法L0(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81370794MSW-A0.30250
オープン
49,980
54,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81370810MSW-B0.5250500
オープン
54,980
60,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81370819MSW-C0.8550800
オープン
66,980
73,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品説明動画

製品紹介動画 SW/MSW
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする