曜日別特売

マグネティックプレート PL

マグネティックプレート PL - ブンリ

磁性体の切削切粉・研削スラッジを回収するマグネット応用機器。
使用環境に応じてサイズをお選びください。(能力基準値:約2.5倍)

用途
液中に浮遊する金属系を、手軽に装着し金属系を除去する磁性体プレートです。
除去目的とする場所に、垂直・水平自在な設置が可能で、濾過粒度が小さいエレメントの前部への設置により、エレメント自体の寿命伸ばし、簡単な作業で金属除去が可能となります。
使用箇所:タンク内・液体移動の通路(流体試験機/クーラント装置/油圧装置/他)
材質ワーク:FC・FCD/スチール/超硬形状切粉:砂状/綿状/粒状/針状/小カール状/(50mm以下)/小カール状/(51mm~100mm)質量(kg)2.2サイズ研削切粉:超微粒子(5μm~10μm)/微粒子(10μm~100μm)/粗粒子(0.1mm~0.5mm)寸法L(mm)220寸法H(mm)20寸法A(mm)150寸法B(mm)198寸法W(mm)170分類磁性体対応機械工作:研削盤/工具研削盤/シェービング盤/ホーニング盤/超仕上盤/(スーパーフィニッシャー)/転造盤/マシニングセンタ/#30マシニングセンタ/ブローチ盤/NC旋盤/自動盤/歯切り盤/ガンドリル/焼入れ機/切削専用機/洗浄機クーラント水溶性/油性加工内容研削/切削内容量1枚
関連資料:カタログ(0.86MB) (0.09MB)取扱説明書:(0.43MB)
注意
※・強い磁界が発生するため、時計などの精密機器やPC・携帯・磁気カードを近づけるとその機能を損なう恐れがあります。
※ペースメーカー使用者は取り扱わないでください。
※・強い磁力が発生するため、不用意に鋼板などに近づけると強い吸着力によって急に引き付けられ、けがをする危険があります。
※・定期的に設置したプレートを引き上げ、吸着した切粉をかき取りブラシで除去してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81370785PL-1520
オープン
36,980
40,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥700/税込¥770
北海道地方1¥1,400/税込¥1,540
沖縄地方1¥1,400/税込¥1,540
離島1お送りできません

商品説明動画

製品紹介動画 PL
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする