クリーンペットシーツ ワイド50枚

クリーンペットシーツ ワイド50枚 - アイリスオーヤマクリーンペットシーツ ワイド50枚 - アイリスオーヤマ

安心の吸収力で、おしっこ1回分をしっかり吸収します。抗菌・高吸収ポリマーと100%綿状パルプを使用しているので、おしっこの広がりや逆戻り、臭いを抑えます。1枚あたりのサイズ(約):590×440mmのワイドサイズです。

材質表面材:ポリオレフィン系不織布、吸収剤:吸水紙、高分子吸収体、綿状パルプ、防水材:ポリエチレンフィルム、接着剤:ホットメルト粘着剤、外装材:ポリエチレンフィルム質量(g)22.71寸法(幅×奥行×高さ)(mm)590×440内容量1箱(1箱×4個)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81375859ES-N50W
オープン
5,198
5,718(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥700/税込¥770
北海道地方1¥700/税込¥770
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シーツ/マット/床材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする