クリーンペットシーツ レギュラー160枚
安心の吸収力で、おしっこ1回分をしっかり吸収します。抗菌・高吸収ポリマーと100%綿状パルプを使用しているので、おしっこの広がりや逆戻り、臭いを抑えます。1枚あたりのサイズ(約):440×325mmのレギュラーサイズです。
材質表面材:ポリオレフィン系不織布、吸収剤:吸水紙、高分子吸収体、綿状パルプ、防水材:ポリエチレンフィルム、接着剤:ホットメルト粘着剤、外装材:ポリエチレンフィルム
質量(g)11.62
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)440×325
内容量1箱(1箱×4個)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥ 700 / 税込 ¥ 770 |
| 北海道地方 | 1 | ¥ 700 / 税込 ¥ 770 |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |