YS.じゅうたんタービーK.CS300 ダークブルー

YS.じゅうたんタービーK.CS300 ダークブルー CONDOR(山崎産業) YS.じゅうたんタービーK.CS300 ダークブルー CONDOR(山崎産業) YS.じゅうたんタービーK.CS300 ダークブルー CONDOR(山崎産業) YS.じゅうたんタービーK.CS300 ダークブルー CONDOR(山崎産業) YS.じゅうたんタービーK.CS300 ダークブルー CONDOR(山崎産業) YS.じゅうたんタービーK.CS300 ダークブルー CONDOR(山崎産業) YS.じゅうたんタービーK.CS300 ダークブルー CONDOR(山崎産業) YS.じゅうたんタービーK.CS300 ダークブルー CONDOR(山崎産業)

じゅうたんのゴミをしっかりかき取る手動掃除機。
電気も粘着テープも不要、音も静かです。

用途じゅうたんなど床用の手動掃除機 材質本体:ABS樹脂、バンパー、PVC、ブラシクリーナー:ポリプロピレン、集じんケース・グリップ:ABS樹脂、パイプ:スチール、ブラシ:豚毛 ダークブルー 質量(g)945 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×180×1110 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
81373515 -
オープン
4,698
5,168 (税込)
欠品中
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スイーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする