曜日別特売

Soundcore AeroFit

Soundcore AeroFit - Anker(アンカー)Soundcore AeroFit - Anker(アンカー)Soundcore AeroFit - Anker(アンカー)Soundcore AeroFit - Anker(アンカー)Soundcore AeroFit - Anker(アンカー)Soundcore AeroFit - Anker(アンカー)Soundcore AeroFit - Anker(アンカー)Soundcore AeroFit - Anker(アンカー)

耳を塞がないというイヤホン体験の新常識:周囲の音が常に聞こえるため、家事やランニング、会話をしながらでも安心して利用可能です。またイヤホン特有の聞き疲れや蒸れを軽減することで快適な装着感を提供します。
軽量設計:わずか約8.5gの超軽量と、人間工学に基づいたデザインにより耳元にしっかりとフィット。長時間使用しても着けていることを忘れるほどの装着感を実現しました。
最大42時間長時間再生:イヤホン本体が満充電の状態で最大11時間、付属の充電ケースを合わせて使うと、最大42時間の音楽再生が可能です。また10分間の充電で約4時間分の音楽再生が可能です。
日常使いに最適:2台の端末に同時接続できるマルチポイント接続、4つのマイクとAIによるクリアな通話・IPX7防水規格など様々な機能に対応。スポーツから会議まで日常のあらゆるシーンでご使用いただけます。

セット内容Soundcore AeroFit (エアロフィット) 、充電ケース、USB-C & USB-A ケーブル、クイックスタートガイド、安全マニュアル、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker Japan 公式サイト会員登録後) 、カスタマーサポート寸法(mm)約50×38×16(イヤホン本体 片耳)ブラック質量(g)約8.5 (イヤホン本体 片耳) / 約64.6 (充電ケース含む)接続方式無線通信方式Bluetooth 5.3充電時間(時間)約1 (イヤホン) / 約2 (充電ケース)再生可能時間最大11時間 (イヤホン本体のみ) / 最大42時間 (充電ケース使用時)防水性IPX7イヤホン形状耳かけ型充電端子USB Type-C対応コーデックSBC / AAC内容量1個
注意
※Soundcoreアプリに関する注意事項
※・Soundcoreアプリをご使用の際は、ファームウェアが更新されていることをご確認ください。(イヤホンは、アプリなしでもご使用いただけます)
※・SoundcoreアプリはDAP機器 (デジタルオーディオプレイヤー) に非対応です。
※製品に関する注意事項
※・製品の仕様は予告なく変更されることがありますので、予めご了承ください。
※・製品パッケージは予告なく変更になる場合がございます。ご購入時期によっては異なる製品パッケージでお届けする可能性がございますので、予めご了承ください。なお、製品自体には違いはございません。
※・本製品を安全かつ快適にご使用いただくために、同梱の安全マニュアルをよく読んだ上でご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81374224A3872N11
オープン
11,980
13,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする