耳を塞がないというイヤホン体験の新常識:周囲の音が常に聞こえるため、家事やランニング、会話をしながらでも安心して利用可能です。またイヤホン特有の聞き疲れや蒸れを軽減することで快適な装着感を提供します。
最大46時間長時間再生:イヤホン本体が満充電の状態で最大14時間、付属の充電ケースを合わせて使うと、最大46時間の音楽再生が可能です。また10分間の充電で約5.5時間分の音楽再生が可能です。
音漏れを抑え、更に強化した重低音:チタンコーティング振動板を搭載した16.2mmの大口径ドライバーを採用。音に指向性を持たせることで音漏れを抑えながら、深く迫力のある重低音を実現します。
スポーツシーンでも安心:着脱式バンドを装着すれば、激しい運動中も落下の心配なくご使用いただけます。また、IPX5の防水規格により、運動中の汗や急な雨でも心配せずご使用いただけます。
対応コーデックSBC / AAC / LDAC
※2023.12/1より、LDACに対応致しました。 (LDACはAndroid 8.0以降のデバイスでのみ使用可能です。Soundcoreアプリをver.3.4.4にアップデートしてご使用ください。尚、12/1以前にご購入いただいたお客様に関してもご使用いただくことが可能です。)
セット内容Soundcore AeroFit Pro (エアロフィットプロ) 、着脱式バンド、充電ケース、USB-C & USB-A ケーブル、クイックスタートガイド、安全マニュアル、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker Japan 公式サイト会員登録後) 、カスタマーサポート寸法(mm)約54×40×19 (イヤホン本体 片耳)色ミッドナイトブラック質量(g)約12.2 (イヤホン本体 片耳) / 約88.7 (充電ケース含む)接続方式無線通信方式Bluetooth 5.3充電時間約1時間 (イヤホン) / 約2時間 (充電ケース)再生可能時間最大14時間 (イヤホン本体のみ) / 最大46時間 (充電ケース使用時)通信規格Bluetooth 5.3防水性IPX5イヤホン形状オープンイヤー充電端子USB Type-C内容量1個