Anker Solix F3800 Portable Power Station
毎日、10年使えるポータブル電源:製品寿命は電池寿命だけでなく、 電子部品寿命によって決まります。 Ankerは長寿命バッテリーのパイオニアとして、電池には電気自動車にも使用されるEVクラスのリン酸鉄リチウムイオン電池を採用。さらに独自技術により電子部品においても約50,000時間の長寿命を実現しました。
最短2.6時間で80%まで急速充電:独自の急速充電技術HyperFlash(TM)により、ACポートからは80%充電までわずか2.6時間で充電可能。ソーラーパネルからは最短2時間で100%満充電できます。
ガソリン / ガス発電機の代わりに:ガソリンやガスを燃料とする従来型の発電機の弱点を克服しました。人体に有害な排気ガスを出さず、騒音も産まない本製品は場所を選ばずご利用いただけます。
3840Whの超大容量:ほとんどの家電を長く使えるので普段の生活で役立つのはもちろん、停電時に必要な電力を丸一日分まかなえるので家族全員が安心できます。
拡張機能により家庭用蓄電池も上回る容量に:別売りの拡張バッテリーを最大6台連結可能。合計26880Whまで拡張できます。
13ポート搭載で家族全員で使える:ACポート x 7 (合計最大出力 : 5000W)※200V: 最大4000W /100V: 単ポート最大2000W、USB-Cポート x 3 (最大出力:各100W)、USB-Cポート x 2 (最大出力:各12W)、シガーソケット x 1 (最大出力:120W)
持ち運び用のキャスター付き:重量は約60kgであるものの直径12cmのキャスターがついているのでスムーズに移動できます。
アプリから遠隔操作:Bluetooth接続に加えてWi-Fi接続にも対応し、同じ部屋に居なくとも専用のAnkerアプリから充電・給電状況の確認や、遠隔で入力スピードの操作が可能です。
温度モニタリング機能搭載:毎秒最大100回の頻度で温度をモニタリングすることでバッテリーの加熱を防ぐ機能を搭載しています。
釘刺し試験:バッテリーの安全性試験の中でも特に通過が困難な釘刺し試験をクリアしています。
※・炎天下の車内、トランク、荷台や直射日光下など高温になる場所で使用、保管しないでください。本製品の故障・劣化の原因、および発熱の原因となります。本製品を雨にさらしたり、湿気の多い環境で使用したりしないでください。
※・データサーバや医療機器など、非常時に不具合が起こると人命 / 財産に重大な危険を及ぼしうる用途でのご使用はお控えください。
※・過放電を防ぐため、また、もしもの時に電力を確保しておくために、ご利用後や長期保管前は100%まで充電し、主電源をOFFにした状態で収納してください。
※・3ヶ月に一度を目安に定期的にバッテリー残量を確認し、残量は30%以下になった場合には100%まで充電した状態で保管してください。
※・本製品は11~60Vのソーラーパネルに対応しています。Anker純正のソーラーパネル (200W / 400W) のご使用をおすすめいたします。
※・リチウムイオン電池の性質として、充電速度は外気温により変動します。記載の充電時間は外気温20℃での充電速度です。
※・本製品はWi-Fi接続によるファームウェアのアップデートに対応しております。
※・アプリで新しいファームウェアのバージョンの案内が表示されましたら、まずWi-Fiに接続し、次にコンセントから本製品を充電しながらアップデートいただきますようお願いいたします。
※・本製品の重量は約60kgのため、持ち上げる際は2人以上で行ってください。
※・体勢を整えないまま持ち上げると怪我や腰痛の原因になる場合がありますのでお気をつけください。
※・車からポータブル電源を充電する際は以下の点にお気をつけください。
※ -まずポータブル電源側にXT-60端子を真っ直ぐに奧まで差し込み、次に車側のシガーソケットを接続してください。
※ -車の振動により端子が抜けやすくなることがあるため、接続した端子に緩みが無いか定期的にご確認ください。
※・下段3つのACポートにはUPS機能がついていないため、パススルー充電で利用されたい場合は、上段3つのいずれかのACポートをご利用ください。
※・電気自動車を充電する際は、AC出力ボタンを2回押して画面に車のアイコンが表示されてから、EV充電用ケーブル (別売り) を200V AC出力ポートに接続してご利用ください。
※・製品の仕様およびパッケージは予告なく変更されることがありますので、予めご了承ください。