Anker Power Bank (10000mAh, 22.5W)

Anker Power Bank (10000mAh, 22.5W) Anker(アンカー) Anker Power Bank (10000mAh, 22.5W) Anker(アンカー) Anker Power Bank (10000mAh, 22.5W) Anker(アンカー) Anker Power Bank (10000mAh, 22.5W) Anker(アンカー) Anker Power Bank (10000mAh, 22.5W) Anker(アンカー) Anker Power Bank (10000mAh, 22.5W) Anker(アンカー) Anker Power Bank (10000mAh, 22.5W) Anker(アンカー) Anker Power Bank (10000mAh, 22.5W) Anker(アンカー)

大人気製品の進化版モデル:本製品は全世界で600万台以上の販売を記録した人気製品「Anker PowerCore 10000」の次世代モデルとして登場する、【出力】【薄型設計】【ポート設計】の3点で進化したモバイルバッテリーです。
コンパクトサイズかつ安心の大容量:コンパクトサイズながら10000mAhの大容量で、iPhone 15を約2回、Galaxy S24を約1.8回充電することができます。
世界最薄クラスの薄型設計:1円玉の直径よりも薄い厚さ約16mmでポーチやカバンの小さなポケットにも入る薄型デザイン (※10000mAhかつUSB-Cポートを2つ備えた3ポート搭載のモバイルバッテリーにおいて、2024年2月時点 / Anker調べ) 。
付属ストラップへケーブルを収納可能:同梱ケーブルを付属のストラップに収納可能で、バッテリー本体に取り付けて持ち運べるため、外出先でのケーブル忘れの心配がありません。
最大22.5W急速充電:最大22.5W出力で、スマートフォンを含めた様々な機器に急速充電が可能です。さらに入出力可能なUSB-Cポートを2つ搭載し、USB-Aポートと合わせると3台の機器を同時に充電することができます。
充電残量を一目で確認:本体表面にディスプレイを搭載し、バッテリーの残量をリアルタイムかつ一目で確認可能です。

出力
USB-C 出力:5V = 3A / 9V = 2.22A / 10V = 2.25A (MAX 22.5W)
USB-A 出力:5V = 3A / 9V = 2A / 10V = 2.25A (MAX 22.5W)
寸法(mm)約114×71×16 質量(g)約200 内容Anker Power Bank (10000mAh, 22.5W) 、USB-C & USB-C ケーブル、ストラップ、クイックスタートガイド、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker Japan 公式サイト会員登録後) 、カスタマーサポート 入力USB-C 入力 :5V=3A / 9V=2.22A (MAX 20W) バッテリー容量(mAh)10000 充電端子USB-C 内容量1個
注意
※・本製品に付属のストラップは、同梱されているケーブル専用になります。その他のケーブルには対応しておりません。
※・抜け落ちを防ぐため、付属のストラップに同梱ケーブルを挿し込む際は必ずカチッと音がするまで奥へ押し込んでください。
※・Lightning対応機器への充電には別売りのライトニング ケーブルをご利用ください。
※・USB-Aポート / USB-Cポートの22.5W出力はHuawei機器のみ対応です。Huawei機器以外については、USB-AポートはMAX 18W出力、USB-CポートはMAX 20W出力となります。
※・複数ポート使用時の合計出力はMAX 15Wとなります。
※・USB-Aポートを利用してイヤホンなどの小型電子機器を充電する際は、低電流モードの使用をお勧めいたします。モバイルバッテリー本体のボタンを2回押すことで低電流モードへの切り替えができます。USB-Cポートをご利用する際は自動的に低電流モードに切り替わります。
※・モバイルバッテリー本体への充電はUSB-Cポートのみ対応可能になります。
※・パススルー充電には対応しておりません。
※・本製品に付属のストラップの耐荷重は約5kgになります。ランニングなどの運動時でのストラップのご使用は落下の恐れがありますのでご注意ください。
※・製品パッケージは予告なく変更になる場合がございます。ご購入時期によっては異なる製品パッケージでお届けする可能性がございますので、予めご了承ください。なお、製品自体には違いはございません。
※・製品の仕様は予告なく変更されることがありますので、予めご了承ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
81374258 A1257011
オープン
3,173
3,490 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする