ケースにいれたまま写真撮影や通話ができる 水に浮く防水ケース ペールアイリス(MOT-WPCUKU-PU)
ケースをしたまま画面操作、クリアな写真撮影や通話などが可能
最高水準の防水防塵保護等級の「IP68」を取得
様々なシーンで活躍
防水チェック方法
付属品ネックストラップ×1、調整金具から留め金具までの長さ約57cm
材質ABS/PVC
色ペールアイリス
質量(g)約47(付属品を除く)
タイプポーチ
対応機種汎用
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約115×19×217
対応寸法(mm)最大80(W)×25(D)×160(H)(本体・ケース含む)、6.7インチまでのサイズに対応(iPhone15対応)
防水保護等級IP68
内容量1個
スマホケース の新着商品
iPhone16e 防水・防塵・耐衝撃ケース「SLIM DIVER(スリムダイバー)」 ブラック 防水防塵性能(IP68相当) 耐衝撃性能 装着したままでも操作可能
MSソリューションズ
税込¥3,738
¥3,398