マグネットチャージホルダーAC

マグネットチャージホルダーAC SEIWA(セイワ)

N52の強力なネオジム磁石でiPhoneをホールドしながら無線充電可能なApple iPhone12/13/14全てに対応する専用充電ホルダーです。
エアコンルーバー取り付けタイプです。
最大7.5Wで無線充電し、本体内蔵のヒートシンクで効率よく充電可能です。
本製品とiPhoneの間に金属が挟まれたり、一定以上の温度になった場合、異物・過熱検知機能により自動的に充電を停止する安全回路内蔵です。
iPhoneをかざすと磁石が反応して本体にピタッと吸着します。スマホを縦置き/横置きをホルダーを動かさずに置き方を選べます。
エアコンクリップはボールジョイントで角度調節が可能で、360°に角度調節できます。
LEDアンビエントライト調ライトで装着時の視認性も抜群です。

出力iPhone/7.5W ケーブル長(m)1 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)67×67×38 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
81378589 D617
オープン
3,998
4,398 (税込)
7日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「携帯/スマホ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする