DCパワープラグ A×2 +A to Cケーブル
USB Type-Aポートを2連で搭載するDC充電器とUSBケーブル(AtoC)セット商品です。
DCUSBソケットは端末を2台同時充電可能です。1ポート使用時最大5V/2.4A、2ポート同時使用時合計最大5V/2.4A。
通電LED付きでポート部分が青色に光ります。
アクセサリーソケットからの飛び出しが少ないコンパクト設計です。
ケーブルはデータ通信にも対応し単体でもお使いいただけます。
ポート数USB-Aポート×2
ケーブル長(m)1
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)43×24×24
内容量1個
カー用品 の新着商品