オートワイヤレスチャージホルダー AC
自動でアームが可動し、Qi正規認証ワイヤレス充電機能内蔵の車載携帯電話ホルダーです。エアコンルーバー取り付けタイプです。
ワイヤレス充電対応の携帯電話は充電ケーブルに接続する必要がなく、本製品にセットすることにより充電が始まります。本製品と携帯電話の間に金属が挟まれたり、一定以上の温度になった場合、異物・過熱検知機能により自動的に充電を停止する安全回路内蔵です。
最大出力10Wで充電します。
携帯電話をかざすとコイルセンサーが反応してアームが閉まるので、誤作動が少ないです。
ケースや手帳型カバーを装着したままでの取り付けも可能で、ホルダー部分とエアコンクリップ、アームアダプターはボールジョイントでタテ・ヨコ回転と角度調節ができます。
両サイドにあるリリースボタンを押すとアームが開きます。エンジンを切ってから約30分以内は内蔵キャパシタによって、アームの開閉が3回可能です。
アームアダプター付属で、エアコンから離れた場所や向きでも操作ができます。
出力iPhone/7.5W・Android/10W
ケーブル長(m)1
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)99×74×71
内容量1個