オートワイヤレスチャージホルダー 吸盤

オートワイヤレスチャージホルダー 吸盤 SEIWA(セイワ)

自動でアームが可動し、Qi正規認証ワイヤレス充電機能内蔵の車載携帯電話ホルダーです。吸盤取り付けタイプです。
ワイヤレス充電対応の携帯電話は充電ケーブルに接続する必要がなく、本製品にセットすることにより充電が始まります。本製品と携帯電話の間に金属が挟まれたり、一定以上の温度になった場合、異物・過熱検知機能により自動的に充電を停止する安全回路内蔵です。
最大出力10Wで充電します。
携帯電話をかざすとコイルセンサーが反応してアームが閉まるので、誤作動が少ないです。
ケースや手帳型カバーを装着したままでの取り付けも可能で、ホルダー部分とエアコンクリップ、アームアダプターはボールジョイントでタテ・ヨコ回転と角度調節ができます。
両サイドにあるリリースボタンを押すとアームが開きます。エンジンを切ってから約30分以内は内蔵キャパシタによって、アームの開閉が3回可能です。
アームアダプター付属で、エアコンから離れた場所や向きでも操作ができます。

出力iPhone/7.5W・Android/10W ケーブル長(m)1 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)99×74×71 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
81378616 D622
オープン
2,898
3,188 (税込)
7日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「携帯/スマホ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする