180 USBケーブル CtoC
無段階で180°動くUSB Type-Cプラグを備えたType C to Type C ケーブルです。急速充電60W対応 ケーブル長 1.1m。
スマートフォンやタブレット、電子タバコ・ノートPCなどの充電ができます。
プラグが動くので、横向きに使用したり、車内のトレイなどに置く場合にもケーブルが邪魔になりにくいです。
充電しながらの操作やゲームに便利です。
ケーブルの被膜にはしなやかで引っ張りにも強いナイロンメッシュ素材を使用しています。
出力PD60W
ケーブル長(m)1.1
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)42×15×7
内容量1個