ワイヤレスチャージパッド
車でも家庭でもオフィスでもご使用に可能な、ノンスリップマットにワイヤレス充電機能が内蔵された、薄さ7mmの置型充電器です。
オーロラ調に色が変化し続けるイルミネーション付き(イルミON/OFFスイッチ付き)。ワイヤレス充電対応のスマートフォンやアクセサリーに充電ケーブルを接続する必要がなく、本製品に置くだけで充電が始まります。
本製品と充電する機器の間に金属が挟まれたり、一定以上の温度になった場合、異物検知・過熱保護機能により自動的に充電を停止します。
最大出力10Wで効率的に充電します。
夜間の車内や暗所でもすぐに位置がわかります。
出力iPhone/7.5W・Android/10W
ケーブル長(m)1
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)180×96×15
内容量1個
カー用品 の新着商品