USBケーブルCtoC

USBケーブルCtoC SEIWA(セイワ)

ディスプレイによって電力や急速充電表示ができる、ディスプレイ付きUSB Type-Cケーブル(CtoC)です。
USB2.0/PD最大60W急速充電対応/最大480Mbps/最大出力3.0A/全長1.0m
USB Type-C採用。スマートフォンやタブレット、電子タバコ、ノートPCなど幅広い機器にご使用いただけます。
面ファスナータイプのケーブルバンド付き。

出力PD60W ケーブル長(m)1 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)35×12×9 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
81378668 D628
オープン
1,098
1,208 (税込)
7日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする