マグネットワイヤレスホルダー
ネオジム磁石でスマホをホールドしながら無線充電可能なマグネットワイヤレスホルダーです。iPhone15 iPhone14 iPhone13 iPhone12 マグセーフ機能付き機種対応
付属のマグネットリングで、iPhone8~11やAndroidなどのQi充電機能付きのマグセーフ非対応機種でも充電可能です。
エアコンルーバー取り付けタイプです。最大15Wで無線充電し、効率よく充電可能です。
本製品との間に金属が挟まれたり、一定以上の温度になった場合、異物・過熱検知機能により自動的に充電を停止する安全回路内蔵です。
エアコンクリップとアームアダプターで、使いやすいベストポジションに調整できます。
出力iPhone/7.5W・Android/15W
ケーブル長(m)1.2
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)71×67×31
内容量1個
カー用品 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81378677 | D636 | 65082799 | D636 |
|
レインボーイルミマグネットワイヤレスホルダ―AC | SEIWA(セイワ) | 1個 | ¥4,998 税込¥5,498 | 注文コードが変更になりました |