2DC+2USBダイレクトソケット
DC12Vソケットが2口、USBポートが2口付いた増設ソケットです。
首振り角度(9段階)で240°の角度調節が可能なダイレクトプラグタイプです。
通電時にブルーLEDが光ります。
USBポート2口は、最大5V/2.4Aの分配出力タイプです。
スマートフォン2台同時、タブレットの充電が可能です。
各ソケットの許容電力は36W、合計72Wまでご使用いただけます。
ポート数DC/2口・USB/2口
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)110×112×35
内容量1個
カー用品 の新着商品