無限調色フロアライト+サウンドセンサー

無限調色フロアライト+サウンドセンサー SEIWA(セイワ)

【好みの色でライトアップ】RGB調色LED搭載のライトユニットにより暗いフロアを4箇所ライトアップでき、RGBダイヤルで好みの照明色に調色可能です。
【音に合わせてLED点滅】サウンドセンサー内蔵で、音楽に合わせてLEDが点滅します。(点滅→点灯)(点灯→点滅)切り替えができます。
【低音感知カット機能】ロードノイズなどの音を感知させない低音感知カット機能付きです。
【暗い車内を足元からライトアップ】ライトユニットは取付ステーを使用して、粘着テープによりシート下に取り付けてフロア(足元)を照らすことができます。
【コネクター接続式】コードはコネクター接続式で、脱着が可能なので配線時に大変便利です。
本製品はDC12V車専用です。トラック等の24V車にはご使用できません。

寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)41×50×8 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
81378729 F289
オープン
3,398
3,738 (税込)
7日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ミラー/車内照明機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする